Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer mit Luftkanälen BRUTE®-Behälter, 121 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG263200BLUE Abfallbehälter Rund Blau
Rubbermaid FG263200BLUE Abfallbehälter Rund Blau
Rubbermaid FG263200BLUE Abfallbehälter Rund Blau
Rubbermaid FG263200BLUE Abfallbehälter Rund Blau
Rubbermaid FG263200BLUE Abfallbehälter Rund Blau
Rubbermaid FG263200BLUE Abfallbehälter Rund Blau
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG263200BLUE
Herst.-Nr.:
     FG263200BLUE
EAN/GTIN:
     10086876047490
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Durch die innovativen Luftkanäle ist das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen.
Die BRUTE®-Behälter von Rubbermaid Commercial besitzen innovative Luftkanäle, die das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % erleichtert. Dies steigert die Produktivität mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die firmeneigene Bauweise aus hochwertigsten Materialien mit UV-Blocker sorgt auch unter extremsten Bedingungen für eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • An den integrierten Klemmen lässt sich der Müllsack mühelos befestigen und effizient austauschen, da keine Knoten zu lösen sind. In 20.000 Zyklen getestet.
  • Die verstärkte Basis wurde speziell für das Schleppen über raue Oberflächen konzipiert und erhöht die Lebensdauer sowie die allgemeine Robustheit auch unter den härtesten Umgebungsbedingungen.
  • Die abgerundeten Griffmulden an der Unterseite sorgen für einen besseren Halt und eine bessere Ergonomie, weniger Belastung und eine höhere Effizienz beim Leeren der Container.
  • Die im Rand integrierten Rippen machen den Container stabiler und bruchfest.
  • Das stapelbare System erlaubt einen einfachen Transport und die Lagerung auf kleinstem Raum
  • Erhältlich in grau, blau, weiß, rot, gelb, grün und schwarz, um die Compliance-, Recycling- und Sortieranforderungen zu erfüllen.
  • Erhältlich für 38-, 76-, 121-, 167- und 208-Liter-Größen
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Volumen:
121 l
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, standard-mülleimer kunststoff blau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen blau, Abfalleimer, 121-Liter-Abfalleimer, Blauer Abfalleimer, Mülleimer, Brute-Abfalleimer, Behälter, Eimer, Abfallbehälter für Innenbereiche, Abfallbehälter für Außenbereiche, Abfallcontainer, Rollbehälter, Runde Behälter, Abfall, Müll, Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 51,97*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,40*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100RED
ab € 18,34*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 5,04*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 9,93*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,94*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,29*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,59*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.