Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane HDPE Standard 4 x 5 m Abdeckfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Anwendungsbild
Vorteilsbild
Artikel-Nr.:
     CDHAA-902314
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     902314
EAN/GTIN:
     4051315531976
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane

Abdeckplane HDPE Standard 4 x 5 m Abdeckfolie

Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause mit unseren hochwertigen Tapeten- und Farbwerkzeugen! Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für ein makelloses Ergebnis benötigen: Kreppband für präzise Linien, Malervlies und Abdeckfolie für einen sauberen Arbeitsbereich, Spachtel für glatte Oberflächen, Igelwalze für eine erleichternde Entfernung der Tapeten. Mit unserer Kartuschenpistole geht das Verfugen spielend leicht von der Hand. Drücken Sie mit dem Andrückroller Tapeten nahtlos an, während der Nahtroller unsichtbare Verbindungen schafft. Präzises Arbeiten ermöglichen die Tapezierbürste und die scharfe Tapezierschere. Perfektionieren Sie Ihre Decken mit der Deckenbürste und nutzen Sie das Cuttermesser für exakte Schnitte. Unsere Pinsel (Flach- und Eckenpinsel) verleihen jedem Projekt den letzten Schliff. Entdecken Sie die Effizienz unserer Sets, wie das Pinselset, Renovier-Set und Cuttermesser-Set. Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem Abstreifgitter, der Farbwanne und dem Rührstab. Verleihen Sie Ihren Räumen mit unseren Werkzeugen den professionellen Touch, den sie verdienen!

Produktmerkmale:

  • Maße: 4 m x 5 m
  • Material: HDPE Folie
  • Eigenschaft 1: EINSATZBEREICH: hervorragend geeignet für alle Maler-, Renovier- und Abdeckarbeiten im Innenbereich
  • Eigenschaft 2: ANWENDUNG: die Abdeckfolie schützt Böden und Oberflächen vor Verunreinigungen durch Farbe, Feuchtigkeit, Schmutz und Staub
  • Eigenschaft 3: EIGENSCHAFTEN: schnell und einfach zu befestigen, wasserundurchlässig, flexibel und mehrfach verwendbar
  • Eigenschaft 4: QUALITÄT: unsere transparente Abdeckplane besteht aus Hart-Polyethylen, das bei wiederholtem Gebrauch sehr widerstandsfähig gegen mögliche Risse wird
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Breite:
5 m
Fläche:
20 m²
Material:
HDPE-Folie
Weitere Suchbegriffe: Schutzplane, abdeckplane 5x4m, abdeckplane, abdeckplane 7mx4m, Malerfolie, Schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.