Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallentiefstrahler RODALIS, 100W, 5000K, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallentiefstrahler RODALIS, 100W, 5000K, IP65
LED-Hallentiefstrahler RODALIS, 100W, 5000K, IP65
LED-Hallentiefstrahler RODALIS, 100W, 5000K, IP65
Artikel-Nr.:
     CDZ68-435011100030
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     435011100030
EAN/GTIN:
     4260374013709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Hallentiefstrahler für den Innenbereich im runden, flachen Design. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Die Öse zur Aufhängung und eine Sicherungsschraube liegen der Leuchte bei. Effizientes Thermomanagement mit Kühlrippen. Die Leuchte ist staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser und schlagfest bis 5J. Druckausgleichselement zum Schutz vor Kondenswasserbildung bei Temperatur- und Druckschwankungen. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gleichmäßige Ausleuchtung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einem herkömmlichen Hallentiefstrahler. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
435 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | 45 °C
Max. Systemleistung:
100 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
14300 lm
Leuchtenlichtausbeute:
143 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
178 mm
Außendurchmesser:
260 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
9
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
16
Notstromversorgung integriert:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anschlussart:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1.0 mm²
Polzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Highbay, HQL-Ersatzleuchte, HQI-Ersatzleuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Hallenbeleuchtung, Hängeleuchte, UFO Highbay, IP-Leuchte, Hallenflächenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
435080100022
ab € 137,80*
Ähnlich
Lichtline
435012080048
ab € 269,51*
Ähnlich
Lichtline
435011100034
ab € 86,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.