Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallentiefstrahler HEMERA 100-80, 100W, 5000K, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallentiefstrahler HEMERA 100-80, 100W, 5000K, IP65
LED-Hallentiefstrahler HEMERA 100-80, 100W, 5000K, IP65
LED-Hallentiefstrahler HEMERA 100-80, 100W, 5000K, IP65
LED-Hallentiefstrahler HEMERA 100-80, 100W, 5000K, IP65
Artikel-Nr.:
     CDZ68-435080100022
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     435080100022
EAN/GTIN:
     4260374013495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Hallentiefstrahler für den Innenbereich im runden, flachen Design. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Die Öse zur Aufhängung und eine Sicherungsschraube sind an der Leuchte montiert. Reflektor zur Lichtlenkung und Blendbegrenzung, UGR<22. Effizientes Thermomanagement mit Kühlrippen. Staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser und schlagfest bis 5J. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gleichmäßige Ausleuchtung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einem herkömmlichen Hallentiefstrahler. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
100 V | 240 V
Nennstrom:
435 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-40 °C | 50 °C
Max. Systemleistung:
100 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
13700 lm
Leuchtenlichtausbeute:
137 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
138 mm
Außendurchmesser:
400 mm
Polzahl:
3
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
33
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
33
Notstromversorgung integriert:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anschlussart:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1.0 mm²
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Highbay, HQL-Ersatzleuchte, HQI-Ersatzleuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Hallenbeleuchtung, Hängeleuchte, UFO Highbay, DALI-Leuchte, IP-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
435060960033
ab € 199,11*
Ähnlich
Lichtline
435080850029
ab € 127,17*
Ähnlich
Lichtline
435090110043
ab € 399,49*
Ähnlich
Lichtline
435011100030
ab € 86,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.