Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Hallenspiegelleuchte
>
Artikel
LED-Hallentiefstrahler HEMERA 160-60, 160W, 5000K, IP65, DALI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDZ68-435060960033
Hersteller:
Lichtline
Herst.-Nr.:
435060960033
EAN/GTIN:
4260374013778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Hallentiefstrahler für den Innenbereich im runden, flachen Design. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Die Öse zur Aufhängung und eine Sicherungsschraube sind an der Leuchte montiert. Reflektor zur Lichtlenkung und Blendbegrenzung, UGR<22. Dimmung via DALI möglich. Effizientes Thermomanagement mit Kühlrippen. Staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser und schlagfest bis 5J. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gleichmäßige Ausleuchtung. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einem herkömmlichen Hallentiefstrahler. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
100 V | 240 V
Nennstrom:
696 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung DALI:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-40 °C | 50 °C
Max. Systemleistung:
160 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
22500 lm
Leuchtenlichtausbeute:
141 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
138 mm
Außendurchmesser:
400 mm
Polzahl:
3
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
21
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
21
Notstromversorgung integriert:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anschlussart:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1.0 mm²
... >
Lager CDZ68
>
LED-Leuchten
>
Hallentiefstrahler
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
led hallenleuchte 4000k
,
hallenleuchten led
,
hallenleuchte
,
Highbay
,
HQL-Ersatzleuchte
,
HQI-Ersatzleuchte
,
Deckenleuchte
,
Pendelleuchte
,
Hallenbeleuchtung
,
Hängeleuchte
,
UFO Highbay
,
DALI-Leuchte
,
IP-Leuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 197,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,78*
€ 284,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Hallentiefstrahler HEMERA 100-80, 100W, 5000K, IP65
Lichtline
435080100022
ab € 137,28*
Ähnlich
LED-Hallentiefstrahler HEMERA 85-80, 85W, 5000K, IP65
Lichtline
435080850029
ab € 128,01*
Ähnlich
LED-Hallentiefstrahler RESIST 115-30, 115W, 5000K, IP69
Lichtline
435030110042
ab € 400,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen