Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NCW 600 S Vliesmopräder Kombination 100 x 100 x 19 mm Korn 100 Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-258906
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258906
EAN/GTIN:
     4014855089567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Klingspor NCW 600 S Vliesmopräder Kombination 100 x 100 x 19 mm Korn 100 Medium
Vorteile: Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad medium
Max. Drehzahl:
3700 1/min
Körnung:
100
Scheibendurchmesser:
100 mm
Bohrungsdurchmesser:
19 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Polierkörper, Polierschleifkörper, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifwalze klingspor, lamellenschleifrad, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Kombi-Vlies-Satinierwalze
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.