| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CERMA-00811 Herst.-Nr.: 00811 EAN/GTIN: 4008439308588 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ProduktuntertitelGlänzende Hochleistungsbeschichtung für Krankenhäuser EinsatzbereichFür die wasserunlösliche Einpflege aller wasserbeständigen, elastischer Belagsarten, ausgenommen Gummi. Produkteigenschaften- Hervorragendes Haftvermögen auf restfeuchten Bodenbelägen - auch Linoleum
- Einfach in der Anwendung und schnell aufzutragen
- Die Trocknungsgeschwindigkeit ermöglicht ein schnelles Arbeiten
- Exzellente Haltbarkeit auf allen gängigen Bodenbelägen - für eine lange Lebensdauer
- Beständig gegenüber allen gängigen alkoholischen Händedesinfektionsmitteln
- Belagskosmetik: ONTOP HOSPITAL SILK und ONTOP HOSPITAL BRILLIANT sind kombiniert anwendbar
- Charakteristische Glanzgabe bleibt über den gesamten Lebenszyklus erhalten
- Von führenden Belagsherstellern empfohlen
- FIGR-geprüft
- DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge - Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Bodenbelagsoberflächen)
- Geeignet zur Beschichtung von ableitfähigen, elastischen Bodenbelägen (Materialprüfzeugnis TÜV Süd) gemäß der Anforderung nach DIN IEC 60167 (max. 2 Aufträge mit je max. 24 ml/ Auftrag)
AnwendungsanleitungBodenbelag vor dem Auftrag von grundreinigen, mit klarem Wasser nachwischen und trocknen lassen. Unverdünnt mindestens zwei Lagen gleichmäßig auftragen. Zwischen den Aufträgen die Schichten komplett trocknen lassen. Ein nachträgliches Polieren ist nicht notwenig, da Produkt charakteristische Glanzgabe besitzt. Anwendungshinweise- Raum- und Bodentemperatur: 10°C bis max. 35°C.
- Produkt vor Gebrauch gut schütteln.
- Produkt nicht verdünnen.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Das Produkt satt, gleichmäßig und flächendeckend auftragen.
- Nach vollständiger Abtrocknung der ersten Schicht einen zweiten Auftrag vornehmen.
- Bei extrem offenporigen Belägen, z. B. gealtertes Linoleum, durchaus drei Schichten auftragen.
- Gebinde nach Anbruch wieder gut verschließen.
- Fußbodenheizung, falls vorhanden, abstellen.
- Begehbar sobald Oberfläche staubtrocken ist.
- Abhängig von klimatischen Gegebenheiten kann eine vollständige Aushärtung des Pflegefilms bis zu sieben Tage dauern.
- Die objektspezifische Gegebenheit bestimmt die Aufnahme der laufenden Unterhaltsreinigung und Desinfektionsmaßnahme.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge VK-Einheit: | 29,5 cm | Breite VK-Einheit: | 17,5 cm | Höhe VK-Einheit: | 32,5 cm | Brutto Gewicht VK-Einheit: | 10,127 kg | Ist Gefahrstoff: | Nein | Ist Medizinprodukt: | Nein | Ist Arzneimittel: | Nein | Ist Biozid: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |