Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L452 Datenlogger für Prozesssignale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L452 Datenlogger für Prozesssignale
L452 Datenlogger für Prozesssignale
L452 Datenlogger für Prozesssignale
L452 Datenlogger für Prozesssignale
L452 Datenlogger für Prozesssignale
L452 Datenlogger für Prozesssignale
L452 Datenlogger für Prozesssignale
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01157201
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01157201
EAN/GTIN:
     3760171419939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzanalysator
Temperaturlogger
netzanalysator chauvin-arnoux
Stärken
zeichnet Strom (4-2 mA) und Spannung (-1 V) auf
zählt Ereignisse
schließt potenzialfreien Kontakt
erkennt Logikpegel

Beschreibung
Mit seinen zwei Eingängen ist der L452 bestens geeignet für Industrieprozesse, wie Messung, Dosierung, aber auch für Umweltschutzaufgaben. An seine Eingänge lassen sich unterschiedliche Gebersysteme anschließen zur Aufzeichnung aller Arten von Daten
• 4-20 mA Stromkreise
• 0-10 V Spannungskreise

Mit diesen Modulen können außerdem so unterschiedliche Daten wie:
• Temperatur
• Feuchte
• und Luftgeschwindigkeit aufgezeichnet werden

Für jeden Kanal wird der aktuelle Wert in Echtzeit auf dem LCD display angezeigt. Über einen USB-Anschluss und über Bluetooth lässt sich der L452 für die Konfiguration und die Datenübermittlung mit einem PC verbinden.
Die ergonomische Gestaltung vereinfacht die Benutzung: magnetische Rückseite für Befestigung an Schaltschränken, Multifix-Halterung und Sockel für Tisch-Aufstellung. Das Gerät lässt sich mit wiederaufladbaren Batterien oder am Netz betreiben.
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, datenlogger spannung, L452, datenlogger, datenlogger prozesssignale, mehrkanal datenlogger, spannungs datenlogger, datenlogger spannung mehrkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,56*
€ 517,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,13*
€ 505,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,04*
€ 501,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,10*
€ 465,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,54*
€ 454,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,38*
€ 443,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295489
ab € 33,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 413,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102148
ab € 37,37*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651024
ab € 52,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.