Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Netzanalysator

  Netzanalysator  (204 Angebote unter 28.008.660 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Netzanalysator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Netzanalysator"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Netzanalysator
^

Die Erfassung aller energierelevanten Daten mit einem Netzanalysator

Aufgrund stark ansteigender Energiekosten wird elektrische Energie immer mehr zu einem enormen Kostenfaktor. Um die anfallenden Energiekosten besser in den Griff bekommen zu können, lassen sich sogenannte Netzanalysatoren einsetzen. Durch den Einsatz eines solchen Gerätes machen Sie den ersten Schritt, um einen Überblick über die anfallenden Energiekosten zu bekommen und Maßnahmen einzuleiten, um diese deutlich zu verringern. Mit einem Netzanalysator lassen sich mehrere energierelevante Daten und elektrische Parameter erfassen und prüfen, welche es ermöglichen, Konzepte zur Stromkostenreduzierung zu entwickeln und Maßnahmen einzuführen, mit denen sich energierelevante Verbesserungen durchführen lassen.

Die kontinuierliche Abfassung sämtlicher elektrischer Parameter

Einige Netzanalysatoren erlauben durch ihre eingebauten hoch leistungsfähigen und digitalen Signalprozessoren eine kontinuierliche Abtastung und Erfassung von mehreren Kanälen mit äußerst hohen Abtastraten. Verschiedene elektrische Messwerte lassen sich auf diese Weise in einer zentralen Datenbank speichern und für die weitere Verarbeitung nutzen. Ebenso ist eine einfache Einbindung in eine vorhandene Gebäudeleittechnik oder SPS-Umgebung möglich. So ist es beispielsweise denkbar, auf einer geräteeigenen Homepage mit Zugriff über einen Webbrowser die ermittelten Messwerte abzurufen, um diese beispielsweise zur Energieverbrauchsauswertung zu nutzen.

Einsatzgebiete von Netzanalysatoren

Ein Netzanalysator lässt sich zur Erfassung energierelevanter Daten in eine bestehende elektrische Anlage integrieren. Mit ihm lassen sich Messungen und Überwachungen elektrischer Kennwerte in Energieverteilungsanlagen durchführen, um eine Kontrolle dieser Werte zu ermöglichen. Durch eine entsprechende Kontrolle verschiedener Verbraucher lassen sich Auswertungen durchführen, die beispielsweise einer Kostenstellenerfassung dienen. Ebenso lässt sich die Spannungsqualität im Hinblick auf Oberschwingungen oder Kurzzeitunterbrechungen überwachen. Durch die ermittelten Messwerte können beispielsweise auch (automatische) Steuerungsaufgaben abhängig von erreichten Messwerten bzw. Grenzwerten vorgenommen werden. Durch die Einbindung in vorhandene Netzwerke (mithilfe der eingebauten Ethernet-Schnittstelle) lassen sich darüber hinaus auch Fernüberwachungen realisieren.

Fehlerdiagnose durch das Aufspüren von kritischen Messwerten

Neben der Erfassung der energierelevanten Messwerte ermöglichen Netzanalysatoren auch eine Fehlerdiagnose beim Einsatz von kritischen Anlagen, Komponenten oder Geräten. Verschiedene Spannungsereignisse, beispielsweise Spannungseinbrüche oder Spannungsspitzen, sorgen in empfindlichen Einrichtungen häufig für ungewollte Resets. Ebenso können diese Spannungsereignisse zum Auslösen von Leistungsschaltern führen. Mit einem Netzanalysator lassen sich solche Spannungsereignisse aufzeichnen und die Ursachen dafür abstellen.

Tragbare Netzanalysegeräte mit nützlichen Zusatzfunktionen

Neben stationär einsetzbaren Netzanalysatoren sind auch mobile Geräte erhältlich, die eine Fehlersuche durch die Ermittlung von elektrischen Parametern in ein- und dreiphasigen elektrischen Systemen ermöglichen. Diese Geräte verfügen über ein Display zur Anzeige verschiedener Signalformen und eignen sich somit ideal für Messungen mit gleichzeitiger Protokollierung der ermittelten Messwerte. Darüber hinaus lassen sich mit diesen Geräten Gleich- und Wechselstrommessungen durchführen. Mit einer entsprechenden Messzange ausgestattet, ermöglichen auch diese Messgeräte die Ermittlung von Messwerten ohne Unterbrechung des betroffenen Stromkreises. Zusätzlich im Lieferumfang enthaltene Messspitzen und Messleitungen ermöglichen zudem den Einsatz als Vielfachmessgerät.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.