Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 1110 Luxmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 1110 Luxmeter
C.A 1110 Luxmeter
C.A 1110 Luxmeter
C.A 1110 Luxmeter
C.A 1110 Luxmeter
C.A 1110 Luxmeter
C.A 1110 Luxmeter
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01654110
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01654110
EAN/GTIN:
     3663653000963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Stärken
Kompensation des spektralen Fehlers bei LED- oder Fluoreszenz-Lichtquellen
MAP-Kurvendarstellung der Beleuchtungsstärke auf einer Oberfläche oder in einem Raum
IEC-Spektralkorrektur und Einfallswinkel-Korrektur
Große beleuchtete Anzeige
Getrennter Lichtsensor zur Vermeidung von Schattenbildung durch den Bediener oder am Gerät fixierbar für Einhand-Messungen
Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten
Vernetzbar über USB oder Bluetooth
Software Data Logger Transfer mit automatischer Berichterstellung

Beschreibung
Das Luxmeter CA 1110 dient zur Messung der Beleuchtungsstärke aller Lichtquellen (Glühlampen, LED, Fluoreszenzleuchten, usw…) bis zu 200 000 Lux entsprechend Klasse C gemäß franz. Norm NF C 42-710.
Dank der MAP-Kurvendarstellung ist es möglich, die gleichmäßige Ausleuchtung einer Oberfläche oder eines Raums zu überprüfen.
Der getrennte Lichtsensor lässt sich mit seiner Magnethalterung am Gerät befestigen für Messungen mit einer Hand und um den Transport zu erleichtern, oder vom Gerät abnehmen, um Schattenbildung durch den Bediener zu vermeiden.
Das CA 1110 verfügt über die Funktionen Min, Max, Mittelwert und Hold und die Messwerte lassen sich manuell oder über Programmierung abspeichern.
Mit der gratis herunterladbaren Software Data Logger Transfer können die aktuellen und die gespeicherten Messdaten auf dem PC angezeigt, das Gerät konfiguriert und Berichte erstellt werden.

Weitere technische Daten
- Messumfang: von 0,1 lx bis 200 000 lx (Lux)
- Eigenabweichung (ohne Kompensation):
± 3% der Anzeige bei Glühlampen (Standard)
± 6% der Anzeige bei LEDs (von 3000 K bis 6000 K)
± 9% der Anzeige bei Fluoreszenzleuchten
- Funktionen: Min, Max, Mittelwert, MAP, Hold, lx oder fc / Anzeigebeleuchtung
- Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten
- USB- oder Bluetooth-Interfaces
- Gehäuse-Schutzart IP50
- Abmessungen Gehäuse: 150 x 72 x 32 mm / Lichtsensor: 67 x 64 x 35 mm
- Gewicht: 345 g (mit Batterien)
- Geeignet für Multifix-Zubehör
- Stoßschutzhülle als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Anzeige:
digital
Messbereich:
0.1 lx | 200000 lx
Kleinste Auflösung:
0,1 lx
Genauigkeitsklasse des Messgerätes:
Klasse C
Weitere Suchbegriffe: Luxmeter, luxmeter 0-200000 lx, luxmessgerät, luxmeter chauvin, c.a1110, ca1110, c.a.1110, c.a 1110, ca 1110, beleuchtungsmesser, beleuchtungsmessgerät, luxmeter, digital luxmeter, luxmeter led, lux messen, beleuchtungsstärke messen, luxmeter mit datenlogger, beleuchtungsmesser mit datenlogger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,07*
€ 397,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,32*
€ 390,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,10*
€ 374,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,73*
€ 362,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,08*
€ 351,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 15,56*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654253
ab € 90,31*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 110,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 412,97*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654252
ab € 47,50*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298071
ab € 42,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298075
ab € 31,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.