Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 1227 Thermo-Anemometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 1227 Thermo-Anemometer
C.A 1227 Thermo-Anemometer
C.A 1227 Thermo-Anemometer
C.A 1227 Thermo-Anemometer
C.A 1227 Thermo-Anemometer
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01654227
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01654227
EAN/GTIN:
     3663653000987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Stärken
Große beleuchtete Anzeige
MAP-Kurvendarstellung der gemessenen Luftgeschwindigkeiten
Funktionen Min, Max, Mittelwert, Hold
Luftdurchsatzmessung
Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten
Vernetzbar über USB oder Bluetooth
Software Data Logger Transfer mit automatischer Berichterstellung

Beschreibung
Das C.A 1227 ist mit einer großen beleuchteten Anzeige ausgestattet, mit allen wichtigen für die Messung der Luftgeschwindigkeit und des Luftdurchsatzes wichtigen Funktionen wie Min, Max, Mittelwert, Hold und MAP-Kurvendarstellung, sowie mit umfassenden Speichermöglichkeiten. Mit den als Zubehör verfügbaren Luftkonen lassen sich Luftdurchsatzmengen direkt messen.
Mit der gratis herunterladbaren Software Data Logger Transfer können die aktuellen und die gespeicherten Messdaten auf dem PC angezeigt, das Gerät konfiguriert und Berichte erstellt werden.

Weitere technische Daten:
- Messumfang Luftgeschwindigkeit: von 0,50 m/s bis 27,0 m/s
Eigenabweichung: ± 3 % Anz. ± 0,1 m/s
- Messung des Luftdurchsatzes mit den als Zubehör verfügbaren Luftkonen:
Quadratisch: 346 x 346 mm / Kreisform: Ø 210 mm
- Messumfang Lufttemperatur: von -20,0 °C bis +50,0 °C
Eigenabweichung: von 0 °C bis 50 °C: ± 0,8 °C / von -20 °C bis 0 °C: ± 1,6 °C
- Funktionen: Min, Max, Mittelwert, MAP, Hold / Anzeigebeleuchtung
- Maßeinheiten Luftgeschwindigkeit: m/s, km/h, fpm, mph
- Maßeinheiten Luftdurchsatz: m³/s, m³/h, l/s, cfm
- Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten
- USB- oder Bluetooth-Interfaces
- Propellerdurchmesser: Ø 8 mm
- Gehäuseabmessungen: 150 x 72 x 32 mm / Sensor: 160 x 80 x 38 mm
- Gewicht: 400 g (mit Batterien)
- Geeignet für Multifix-Zubehör
- Stoßschutzhülle als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Elektronisch:
true
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Thermo-Anemometer, thermo anemometer, c.a1227, ca1227, c.a.1227, c.a 1227, ca 1227
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,14*
€ 604,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,39*
€ 597,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,05*
€ 560,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,20*
€ 534,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,47*
€ 521,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654251
ab € 154,18*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,66*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654253
ab € 90,54*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654250
ab € 273,62*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 110,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 413,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654252
ab € 53,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298071
ab € 47,38*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298075
ab € 34,65*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.