Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 1623 Kalibrator für Widerstandsfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 1623 Kalibrator für Widerstandsfühler
C.A 1623 Kalibrator für Widerstandsfühler
C.A 1623 Kalibrator für Widerstandsfühler
C.A 1623 Kalibrator für Widerstandsfühler
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01654623
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01654623
EAN/GTIN:
     3760171417539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
PT100
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Beschreibung
Der Kalibrator für Widerstandsfühler ist kompakt und einfach zu verwenden. Er kann Messungen und Simulationen an bis zu 7 Messfühler-Typen und an einem Widerstand durchführen.
Der Batteriebetrieb ermöglicht einen netzunabhängigen Betrieb vor Ort. Bei Netzbetrieb ist eine unterbrechungsfreie Verwendung möglich.
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ B:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ T:
false
Druck geben (externe Druckpumpe):
false
Druck messen:
false
Spannung geben 0 V ... 10 V:
false
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
false
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
false
Thermoelement Typ L:
false
Thermoelement Typ U:
false
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
false
Spannung geben 0 V ... 3 V:
false
Spannung geben 0 V ... 15 V:
false
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
false
Widerstand geben:
false
Thermoelement RTD Pt100:
true
Thermoelement RTD Pt1000:
false
Thermoelement RTD Ni100:
false
Thermoelement RTD Ni1000:
false
Frequenz und Impulsgruppen geben:
false
Rampen- und Treppenfunktion:
false
Simultan Messen und Geben:
false
Kalibriersoftware:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,68*
€ 1.018,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,81*
€ 1.004,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,23*
€ 970,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,35*
€ 922,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,43*
€ 912,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103057
ab € 45,81*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.