Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schutzhelm weiß Gr. 52-61 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785706
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785706
EAN/GTIN:
     4013364341456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Elektrisch isolierender Elektriker-Schutzhelm ESH nach EN 50365 für Nennspannungen bis 1000 V. Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC und über Druck-/Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang justierbar. Helmschale aus HDPE-Kunststoff und 6-Punkt Gurt mit Schweißband. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß ○
Werkstoff:
HDPE-Kunststoff
Norm:
EN 50365, EN 397
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, dehn arbeitsschutzhelm, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, AuS, DEHNcare, EN 50365, Helm, Mittelspannung, Niederspannung, PSA, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Person, Produkte zum Störlichtbogenschutz, Schutzausrüstung, Störlichtbogenschutz, Trafo, Wartung, passiv
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785738
ab € 10,90*
Zubehör
Dehn
785723
ab € 251,30*
Zubehör
Dehn
785739
ab € 5,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.