Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun WK 1500 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun WK 1500 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Braun WK 1500 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Braun WK 1500 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Braun WK 1500 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101827971
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X21010067
EAN/GTIN:
     8021098001962
Suchbegriffe:
Teeautomat
Teebereiter
Teekocher
Teemaschine
Bringen Sie frischen Wind in Ihren Morgen – mit der brandneuen PurShine Frühstückskollektion. Sie werden von dieser benutzerfreundlichen und stilvollen Produktpalette begeistert sein, die Ihnen hilft, Ihr Frühstück schnell und lecker zuzubereiten. Der 1,7-Liter-Wasserkocher aus Edelstahl mit unserem Schnellkochsystem ist ideal für eine schnelle Tasse perfekten Tees – er kocht 200 ml Wasser in nur 45 Sekunden! Die Kollektion ist sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich und zeichnet sich durch das ikonische Design von Braun und die Akzente aus gebürstetem Metall aus, die jede Küche verschönern.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.