Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser H3.2 Schwarz Hand-Taschenlampe + Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser H3.2 Schwarz Hand-Taschenlampe + Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H3.2 Schwarz Hand-Taschenlampe + Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H3.2 Schwarz Hand-Taschenlampe + Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H3.2 Schwarz Hand-Taschenlampe + Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106120456
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500767
EAN/GTIN:
     4058205000666
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Der Allrounder für den Alltag ist noch besser geworden: Das Nachfolgemodell der H3 beeindruckt mit deutlich verbesserter Laufzeit und einer Leuchtweite, die strahlen lässt. Das ergonomische Design garantiert Tragekomfort und der schwenkbare Lampenkopf schont den Nacken, ob beim Spaziergang mit Hund oder bei Arbeiten im Haus. Und dank Advanced Focus System geht der Blick direkt aufs Wesentliche. Zum Beispiel auf den günstigen Preis.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
60 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
6 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Taschenlampe + Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einstellbares Kopfband
Ja
Abnehmbarer Gurt
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
120 lm
Farbtemperatur
8000 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
20 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
100 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig
Farbwiedergabeindex (CRI)
75
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
208 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
7298
ab € 51,90*
Ähnlich
Ledlenser
8201
ab € 8,13*
Ähnlich
Ledlenser
7703
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.