Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe P7R, Giftbox Eine der beliebtesten Taschenlampen aus der Ledlenser P-Serie als aufladbares Modell. Die Lichtqualität der Ledlenser P7R ist perfekt auf den Akkubet...
Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe P7.2, Gift Box Die beliebteste Taschenlampe der Ledlenser P-Serie. Bei Design und Technik der Ledlenser P7.2 wurden mit einem größeren Schalter, der neu berechnet...
Mit 117 mm Länge ist die P5R zwar etwas größer als ihre Schwester die P5, dafür aber auch etwas leichter und deutlich leistungsfähiger. Der Grund ist ein Lithium-Ionen-Akku, mit dem sie ganze 15 St...
Kompakte, leistungsstarke Stiftlampe für den Arbeitseinsatz - Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand - Verbesserte Chemikalienresi...
Kleine, leichte, leistungsstarke Stiftlampe – 55 g leicht (inkl. Akku), 150 mm kurz (defokussiert), bis zu 200 lm hell - Herausragende Ledlenser-Lichtqualität – Helligkeit, Leuchtweite und Leuchtda...
Akku-LED-Taschenlampe P7R Core Ausführung: Aus Aluminium, mit stufenlosem Drehfokus. P7R Core Leuchtstärke in 3 Stufen einstellbar oder stufenlos über Programmierung, mit Boost-Funktion. Lieferung ...
LEDLENSER 502190 P7R Signature Box brillant • vielseitig Eine P7R von Ledlenser ist immer auch ein Statement. Die P7R Signature ist die High-End-Variante dieser fast schon legendären Taschenlampe. ...
Akku-LED-Taschenlampe Ledlenser P5R Core Ausführung: Aus Aluminium, besonders abgedichtet durch die neue Flex-Sealing-Technologie. Mit Power-LED in 3 Stufen einstellbar oder stufenlos über Programm...
Zweibrüder Ledlenser® Taschenlampe P4, Box Die Ledlenser P4-Stiftlampe: starke Lichtleistung für die Hemdtasche. Vergleichbar mit der Größe eines Kugelschreibers, erstaunt die Ledlenser P4-Stiftlam...
Taschenlampe P3 CoreDie Mini-Taschenlampe P3 Core überzeugt mit starker Leistung und passt dabei in jede Hosen- oder Jackentasche. Das patentierte Fokussiersystem sorgt für effizientes, maßgeschnei...
Led Lenser P5 Core LED-Taschenlampe Power-LED, batteriebetrieben LED LENSER® P5 Core Mit 140 Lumen Lichtstrom bei einem Gewicht von gerade einmal 80 gramm ist die LED LENSER P5 Core das Leichtgewic...
Erstaunlich, wie viel Lichtleistung im kompakten Gehäuse der leichtesten Lampe der P-Serie steckt. Mit dem Ansteck-Clip lässt sich die Stiftlampe ganz einfach an der Hemd- oder Hosentasche befestig...
Extrem leicht, extrem klein, extrem handlich - und wie gemacht für den flexiblen Einsatz in einem explosiven Arbeitsumfeld. So wurde die Profi-Taschenlampe Ledlenser EX4 speziell für die Ex-Zone 0/...
Die P4 Core bewährt sich als stets griffbereite, kraftvolle Lichtquelle für die Hemdtasche. Die kompakte Stiftlampe überzeugt mit einer starken Lichtleistung und bewährten Ledlenser-Technologien wi...