Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser H7R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser H7R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H7R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H7R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H7R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H7R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H7R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H7R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H7R Core Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106120509
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502122
EAN/GTIN:
     4058205020909
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die H7R Core ist der vielseitige Spezialist unter den Stirnlampen: leistungsstark, ausdauernd und stufenlos dimmbar. Das patentierte³ Advanced Focus System ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen Nahlicht und Fernlicht. Der um 130° schwenkbare Lampenkopf, das magnetische Ladesystem mit entnehmbarem Akku und der extreme Staub- und Wasserschutz machen die H7R Core zum zuverlässigen Lichtbegleiter für viele Einsatzzwecke.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
21700
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
65 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
4 h
Akkuladezeit
3.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Einstellbares Kopfband
Ja
Abnehmbarer Gurt
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
4
Lichtleistung (min.)
15 lm
Lichtleistung (max.)
1000 lm
Farbtemperatur
7500 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
25 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
250 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
410 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502262
ab € 12,91*
Zubehör
Ledlenser
502451
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.