Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus B 2200 re+new Locher 200 Blätter Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus B 2200 re+new Locher 200 Blätter Schwarz, Grün
Novus B 2200 re+new Locher 200 Blätter Schwarz, Grün
Novus B 2200 re+new Locher 200 Blätter Schwarz, Grün
Novus B 2200 re+new Locher 200 Blätter Schwarz, Grün
Novus B 2200 re+new Locher 200 Blätter Schwarz, Grün
Novus B 2200 re+new Locher 200 Blätter Schwarz, Grün
Novus B 2200 re+new Locher 200 Blätter Schwarz, Grün
Novus B 2200 re+new Locher 200 Blätter Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106165230
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0651
EAN/GTIN:
     4009729077962
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Merkmale
Locherkapazität
200 Blätter
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl Schlaglöcher
4
Durchschlag Abstand
80 mm
Lochdurchmesser
6 mm
Führungsschiene
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
025-0490
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.