Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pocket Memo 488 Kassette Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Pocket Memo 488 Kassette Silber
Philips Pocket Memo 488 Kassette Silber
Philips Pocket Memo 488 Kassette Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108884
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangsleistung
220 mW
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beutel
Ja
Handschlaufe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
128 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
25 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Sprachsteuerung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Reiseschloss
Ja
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Kassette
Kassettentyp
Mini
Akku/Batterie
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Audio
Maximum Aufnahmezeit
0.5 h
Frequenzbereich
400 - 5000 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,93*
€ 652,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,05*
€ 650,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,69*
€ 641,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,37*
€ 624,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,09*
€ 610,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
234716
ab € 2,99*
Zubehör
Philips
LFH725/20
ab € 1.317,66*
Zubehör
Philips
LFH720/25
ab € 1.161,07*
Zubehör
Philips
LFH0005/30
ab € 10,80*
Zubehör
Philips
LFH0142/00
ab € 47,14*
Zubehör
Philips
LFH0153/00
ab € 40,52*
Zubehör
WMC
24100
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.