Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Breitcordweste VEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
teXXor® Breitcordweste VEGA schwarz 100% Baumwolle 4200_XL Gr.XL
teXXor® Breitcordweste VEGA schwarz 100% Baumwolle 4200_XL Gr.XL
teXXor® Breitcordweste VEGA schwarz 100% Baumwolle 4200_XL Gr.XL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110136303
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301000334
EAN/GTIN:
     4031301000334
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
cordweste xl schwarz
cord weste
Die robuste Weste, im klassischen Design mit verlängertem Rückenteil, hält den Oberkörper warm und gibt trotzdem den Armen Bewegungsfreiheit.

Eigenschaften
Weiches Teddyfutter, verlängertes Rückenteil, Kunststoff-Front-Reißverschluss. 2 Brusttaschen, 2 Eingrifftaschen, 1 Innentasche

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Weste
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
XL
Taschen für persönliche Utensilien
4 Taschen
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Zertifizierung
PSA-Kategorie: I
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung (jedes Lösungsmittel)
Waschanleitung
Normal wash (30°C)
Material
Material
Polyamid, Polyester
Stoffgewicht
210 g/m²
Polyester-Anteil
85 %
Weitere Suchbegriffe: cordweste schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.