Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GGU1500 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GGU1500 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend Weiß
Liebherr GGU1500 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13688217
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     GGU1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Türanschlag
Rechts
Gehäusematerial
Stahl
Leistungen
Klimaklasse
SN-T
Bruttokapazität Gefrierfach
143 l
Gefrierfachtemperatur (min)
-9 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-26 °C
Energie
Energieverbrauch
0.724 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
41000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,79*
€ 718,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,74*
€ 704,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,96*
€ 683,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,44*
€ 665,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,83*
€ 632,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
GGU1550-21
ab € 606,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.