Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 3605801 Aktenvernichter-Zubehör Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 3605801 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Fellowes 3605801 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Artikel-Nr.:
     832-308804
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     3605801
EAN/GTIN:
     0100012639448
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Ermöglicht einfache und saubere Entsorgung
    - Geeignet für Aktenvernichter mit Papierkörben zwischen 121L und 143L
    - In praktischer Spenderbox
    - Hergestellt aus weitgehend recycelbarem Kunststoff
    - 50 Stück / Pack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
990 mm
Gewicht
500 g
Technische Details
Typ
Tasche
Produktfarbe
Transparent
Kompatibilität
Fellowes 425i, 425Ci, 485i, 485Ci
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,96*
€ 34,94*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,04*
€ 34,96*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,75*
€ 37,31*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,13*
€ 41,30*
3 Tage
35
pro Stück
€ 2,90*
ab € 32,03*
€ 44,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36052
ab € 15,59*
Sonstiges
Fellowes
36053
ab € 19,45*
Sonstiges
Fellowes
36054
ab € 17,56*
Sonstiges
Fellowes
36055
ab € 26,80*
Sonstiges
Fellowes
3608401
ab € 18,57*
Sonstiges
Fellowes
36056
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.