Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 3608401 Aktenvernichter-Zubehör Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 3608401 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Fellowes 3608401 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Fellowes 3608401 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Fellowes 3608401 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Artikel-Nr.:
     212-912019440036
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     3608401
EAN/GTIN:
     5715063178454
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
533 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
990 mm
Technische Details
Typ
Tasche
Kompatibilität
AutoMax 500C, 300C
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,57*
€ 25,44*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,03*
€ 26,00*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,16*
€ 27,63*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,94*
€ 28,90*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,89*
€ 32,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36052
ab € 15,59*
Sonstiges
Fellowes
36053
ab € 19,45*
Sonstiges
Fellowes
36054
ab € 17,56*
Sonstiges
Fellowes
36055
ab € 26,80*
Sonstiges
Fellowes
3605801
ab € 24,96*
Sonstiges
Fellowes
36056
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.