Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ECONOMY TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ECONOMY TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster ECONOMY TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster ECONOMY TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster ECONOMY TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster ECONOMY TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster ECONOMY TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Legamaster ECONOMY TRIANGLE mobile Flipchart Rundfuß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15764204
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-153200
EAN/GTIN:
     8713797084550
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchartblock nutzen oder als Whiteboard verwenden. Passend für alle Standard-Papierblockformate. Feststellbare Rollen sorgen für perfekte Stabilität und Mobilität. Einfache Montage: Zum Anbringen der Rollen wird nur ein Maulschlüssel benötigt (im Lieferumfang). 5 Jahre Garantie der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
770 mm
Verpackungstiefe
1140 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
15500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Plattengröße (B x T)
680 x 1050 mm
Ausrichtung
Porträt
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Federbehälter enthalten
Ja
Stiftablagenmaterial
Kunststoff
Verstellbare Haken
Ja
Ursprungsland
China
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94031098
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
720 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
600 mm
Höhe (min)
1900 mm
Höhe (max)
1900 mm
Gewicht
11990 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-360-4
ab € 2,66*
Zubehör
Legamaster
7-152800
ab € 71,65*
Zubehör
Legamaster
7-155001
ab € 1,05*
Zubehör
Legamaster
7-155501
ab € 2,80*
Zubehör
Legamaster
7-155594
ab € 11,68*
Zubehör
Legamaster
7-156000
ab € 5,254*
Zubehör
Legamaster
7-156500
ab € 5,244*
Zubehör
Legamaster
7-124900
ab € 20,73*
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
Zubehör
Legamaster
1560-00
ab € 33,04*
Zubehör
Legamaster
1565-00
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.