Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 360 Whiteboardmarker 4er-Set sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
edding 360 Whiteboardmarker 4er-Set sortiert
edding 360 Whiteboardmarker 4er-Set sortiert
edding 360 Whiteboardmarker
edding 360 Whiteboardmarker
edding 360 Whiteboardmarker
edding 360 Whiteboardmarker
edding 360 Whiteboardmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-304063399
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-360-4
EAN/GTIN:
     4004764022854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt einige Tage offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Die Whiteboardmarkertinte ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding BTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 28/360 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Ohne Zusatz von Butylacetat.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764022854
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker
Artikelbezeichnung:
edding 360 Whiteboardmarker 4er-Set sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Von Whiteboards einfach und rückstandsfrei trocken abwischbar, Produkt kann mehrere Tage lang ohne Kappe aufbewahrt werden, ohne dass er austrocknet (Testbedingungen nach ISO 554).
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
225800 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1920
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
67 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4er-Set
Farbe des Schaftes:
Grau
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
1,5-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
356
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,38*
1 Tag
119
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 4,41*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,87*
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 3,06*
€ 5,22*
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 5,60*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 4,38*
€ 5,21
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 3,83*
€ 4,56
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,71*
€ 4,41
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 3,54*
€ 4,21
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,42*
€ 4,07
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 2,66*
€ 3,17
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,39*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,15*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,72*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,13*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,17*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,03*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.