Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups KM8508 Duothek Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups KM8508 Duothek Plus
Krups KM8508 Duothek Plus
Krups KM8508 Duothek Plus
Krups KM8508 Duothek Plus
Krups KM8508 Duothek Plus
Krups KM8508 Duothek Plus
Krups KM8508 Duothek Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19675754
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM850811
EAN/GTIN:
     3045386362431
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
KRUPS DUOTHEK KAFFEEMASCHINE: Freuen Sie sich auf zwei gleichzeitig zubereitete Kannen Kaffee!
Normalen Kaffee oder lieber stark? Mit der Duothek Doppel-Kaffeemaschine müssen Sie nicht mehr wählen. Dank der zwei unabhängigen Brühsysteme können Sie zwei 1,25 l-Kannen Kaffee auf einmal zubereiten. Mit den zwei Schwenkfiltern und den beiden separaten Wasserstandsanzeigen ist diese Filterkaffeemaschine an Bedienkomfort nicht zu übertreffen: große Mengen an Filterkaffee gleichzeitig zuzubereiten wird zum Kinderspiel. Abgerundet wird die Kaffeemaschine durch einen praktischen Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchten, einem Aroma-Wahlschalter sowie Zubehör für die Zubereitung von Tee.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Aromakanne
Ja
Energie
Leistung
2200 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ursprungsland
Portugal
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
F 034 42
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.