Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups KM 8501 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups KM 8501 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Krups KM 8501 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20523803
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM8501
EAN/GTIN:
     3045386369768
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • Kombiautomat Kaffee/Tee
    - Fassungsvermögen 2 x 10 Tassen
    - 2 Schwenkfilter mit Tropfverschluss
    - Teamatic-Filter
    - Aromaverstärkung für kleine Mengen
    - 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt
    - Aromaverschlussdeckel
    - Beleuchteter Ein-/Ausschalter
    - Verstärkung für kleine Mengen
    - 2 x 1100 Watt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
374 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
266 mm
Energie
Leistung
2200 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Kapazität (in Tassen)
20 Tassen
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
F 034 70
ab € 20,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.