Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD+R Wide Inkjet Printable ID Brand 4,7 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim DVD+R Wide Inkjet Printable ID Brand 4,7 GB
Verbatim DVD+R Wide Inkjet Printable ID Brand 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     832-19821
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43508/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
10
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,573*
€ 0,813*
1 Tag
100
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,595*
€ 0,845*
11 Tage
120
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,643*
€ 0,895*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,702*
€ 0,992*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,701*
€ 1,008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43521/10
ab € 0,573*
Ähnlich
Verbatim
43512/50
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.