Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-R Wide Inkjet Printable No ID Brand 4,7 GB


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Verbatim DVD-R Wide Inkjet Printable No ID Brand 4,7 GB
Verbatim DVD-R Wide Inkjet Printable No ID Brand 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     832-21494
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43533/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Weitere Suchbegriffe: dvd-r verbatim 120min, dvd, verbatim dvd
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 12,09*
€ 16,18*
1 Tag
30
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 12,22*
€ 16,23*
1 Tag
28
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,47*
€ 16,58*
2 Tage
1
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 12,51*
€ 16,59*
pro Spindel
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 16,78*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 16,18*
€ 19,25
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 16,13*
€ 19,19
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 15,66*
€ 18,64
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 15,17*
€ 18,05
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 14,48*
€ 17,23
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 12,09*
€ 14,39
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,2418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PrimeOn
2761206
ab € 11,39*
Ähnlich
Verbatim
43448
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.