Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon 2761206 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primeon 2761206 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R
Primeon 2761206 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25388360
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     2761206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Mit den hochwertigen DVD Medien von PRIMEON können Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Für größere Filmprojekte oder Backups empfehlen sich außerdem die zweilagigen Double Layer Discs mit bis zu 8.5GB Kapazität. PRIMEON DVD Medien sind damit die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die auch größere Datenmengen verlässlich sichern möchten. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch, ermöglichen dank 16x SPEED eine besonders schnelle Aufzeichnung und bieten darüber hinaus eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Gut zu wissen: Selbstverständlich verfügen alle PRIMEON DVD Medien über offizielle Philips Lizenzen!

Die besondere "silver-protect-disc" Oberflächenbeschichtung bewahrt die Medien vor Beschädigungen auf der Oberseite und kann mit einem wasserfesten Stift sauber beschriftet werden. Mit der hochauflösenden "photo-on-disc" Oberfläche wird die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern ermöglicht. Dabei bietet die sehr feine, matte Premium-Beschichtung in Verbindung mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen – und eine besonders schnelle Trocknungszeit. Die wasser- und abriebfeste "photo-on-disc ultragloss" Beschichtung bietet darüber hinaus maximale Farbbrillanz und ein in jeder Hinsicht beeindruckendes Druckergebnis.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
16 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
120 min
Weitere Suchbegriffe: dvd-r 120min 4,7gb, dvd, dvd spindel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43533/50
ab € 12,11*
Ähnlich
Verbatim
43448
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.