Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia S 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia S 100
Olympia S 100
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21421445
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5922
EAN/GTIN:
     4030152059225
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
210 x 150 x 35 mm
Paketgewicht
375 g
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
30 x 95 x 95 mm
Gewicht
427 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5923
ab € 11,62*
Zubehör
Olympia
5998
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.