Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia ULA 410 Kabelschloss Schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia ULA 410 Kabelschloss Schwarz 1 m
Olympia ULA 410 Kabelschloss Schwarz 1 m
Olympia ULA 410 Kabelschloss Schwarz 1 m
Olympia ULA 410 Kabelschloss Schwarz 1 m
Olympia ULA 410 Kabelschloss Schwarz 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-52943000
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5998
EAN/GTIN:
     4030152059980
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
234 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
61 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Universal
Schloss Art
Zahlenschloss
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale
Kombinations-/Schlüsselcode-Registrierung
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5922
ab € 9,29*
Zubehör
Olympia
5923
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.