Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Molino 100 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Molino 100 W Schwarz
Melitta Molino 100 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26988532
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     212958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
melitta kaffeemühle
kaffeemühle
Melitta Molino®
Frisch gemahlene Kaffeebohnen für wahre Kaffeeliebhaber.
Ob fein gemahlen für aromatisch-kräftigen Espresso oder etwas gröber für die Zubereitung von Filterkaffee – mit der elektrischen Kaffeemühle Melitta Molino® mahlen Sie Kaffeebohnen für jeden Anlass.

- Einstellbare Kaffemenge für 2-14 Tassen
- 100 Watt
- Bohnenbehälter mit 200g Fassungsvermögen und abnehmbaren Deckel
- Individuelle Mahlgradeinstellung in 17 unterschiedlichen Stufen
- Transparenter, entnehmbarer Auffangbehälter mit Deckel
- Entnehmbare Mahlscheibe
- Automatische Abschaltung
- Integriertes Kabelfach
- SGS-geprüfte Sicherheit
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
100 W
Technische Details
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
200 g
Anzahl der Mahloptionen
17
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Tassenanzahl
14 Stück(e)
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Melitta
6757677
ab € 35,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.