Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Molino 100 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Molino 100 W Schwarz, Edelstahl
Melitta Molino 100 W Schwarz, Edelstahl
Melitta Molino 100 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-50765790
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6757677
EAN/GTIN:
     4006508215188
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
melitta kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
20 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
4006508986057
Versandkartonsbreite
218 mm
Versandkartonslänge
152 mm
Versandkartonshöhe
295 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1612 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
4006508212958
Energie
Leistung
100 W
Technische Details
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
200 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
17
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Tassenanzahl
14 Stück(e)
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Melitta
212958
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.