Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir TVL 90 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir TVL 90 Schwarz, Silber
Fakir TVL 90 Schwarz, Silber
Fakir TVL 90 Schwarz, Silber
Fakir TVL 90 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27130870
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     6953009
EAN/GTIN:
     8690394650220
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator fakir
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Platzierung
Flur, Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Luftstrom
960 m³/h
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Motoren
1
Kabellänge
3 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
90 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fakir Hausgeräte
8690394659902
ab € 217,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.