Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery YPLP1626 selbstklebendes Etikett Preisschild Dauerhaft Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery YPLP1626 selbstklebendes Etikett Preisschild Dauerhaft Gelb
Avery YPLP1626 selbstklebendes Etikett Preisschild Dauerhaft Gelb
Avery YPLP1626 selbstklebendes Etikett Preisschild Dauerhaft Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30119903
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     YPLP1626
EAN/GTIN:
     5014702023729
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Eine auffallend professionelle und saubere Preisauszeichnung - unsere hochwertigen Etiketten helfen Ihnen dabei! Die permanent haftenden, gelben Preisauszeichner-Etiketten mit einem Format 26x16mm sind für den 2-zeiligen Preisauszeichner von Avery perfekt geeignet. Die Etiketten bieten Platz in der oberen Linie bis zu 10 alphanumerische Zeichen und bis zu 8 numerischen Zeichen inkl. €, %, / in der unteren Linie. Zusätzlich zu der permanenten Haftung haben die Etiketten zudem eine Sicherheitsperforation, um Manipulationen zu verhindern. Die perfekte und effiziente Lösung für Ihre Produktkennzeichnung und Preisauszeichnung.

In jeder Packung befinden sich 10 Rollen mit jeweils 1.200 Etiketten für eine einheitliche und effiziente Handhabung. Verwenden Sie für diese Etiketten den einfach zu bedienenden und robusten Avery Preisauszeichner.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
12000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Form
Preisschild
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Rollen (ab € 1,608* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
PLP1626
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.