Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 20895 Thermosflasche 2,2 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 20895 Thermosflasche 2,2 l Schwarz, Edelstahl
Melitta 20895 Thermosflasche 2,2 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30311071
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     20895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaskanne Kaffeemaschine
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Pumpmechanik (mit Edelstahlkolben)
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
2.2 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Tragegriff(e)
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Deckel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
637301600
ab € 44,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.