Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kfz-Ladekabel für Apple iPhone 3G/3G S/4/4S und iPod, MFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Kfz-Ladekabel für Apple iPhone 3G/3G S/4/4S und iPod, MFI
Hama Kfz-Ladekabel für Apple iPhone 3G/3G S/4/4S und iPod, MFI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3053176
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00089434
EAN/GTIN:
     4007249894342
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
iPhone-Kabel
  • Direktstromversorgung und Akku laden über Zigarettenanzünderbuchse - leicht und platzsparend durch flexibles Spiralkabel und 90°-Stecker - Ladegerät für praktisches Aufladen im PKW/LKW - Ladestrom von max. 1000 mA für schnelles Aufladen - IC-gesteuertes, intelligentes Ladeverfahren (Umschaltung auf Erhaltungsladung, Überladungsschutz) - LED-Funktionsanzeige
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Sonstige Funktionen
Stecker
Apple 30-pin
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
MP4, Smartphone, Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Betriebsprinzip
Kontakt
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Kompatibilität
Apple iPhone 3G/3GS/4/4S, iPod, iPad
Weitere Suchbegriffe: iPod Zubehör, hama kfz-ladekabel, kfz-ladekabel, iphone datenkabel schwarz, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.