Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan AIROS PIN II Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CasaFan AIROS PIN II Anthrazit
CasaFan AIROS PIN II Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31254149
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     67522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Säulenventilator
Turmstandventilator
Ideal zum Einsatz in Büros, Wohnräumen, Bars, Restaurants und überall da, wo frische Luft mit hoher Reich- weite benötigt wird: Der Towerventilator Airos Pin II mit Fernbedienung. Im Winter schnell und einfach zu verstauen, bei Bedarf schnell einsatzbereit.


Gehäuse - Elegantes, kompaktes Gehäuse aus schlagzähem ABS-Kunststoff, anthrazit/schwarz.
Qualität - Gekapselter Motor mit thermischem Überlastschutz nach EN 60335-2-80 sorgen für eine lange, störungsfreie Lebensdauer des Gerätes.
Design - Elegantes, edles De- sign. Passend für Büro und Wohnraum.
Leise - Das speziell entwickelte Laufrad wurde für höchste Luftleistung bei geringstem Geräusch entwickelt. Der Luftstrom hat eine Reichweite von bis zu 6 m.
Kompakt - Durch die kompakte Bauform ist der Airos® Pin II bei Nichtgebrauch einfach und überall zu verstauen.
Oszillation - Interne 115°- Oszillation verteilt den Luftstrom gleichmäßig im Raum.
Fernbedienbar - Alle Funktionen können am Bedienfeld des Gerätes oder auf der IR-Fernbedienung geschaltet werden: An/Aus, 3 Stufen, Oszillation, "natural"-Funktion, Timer bis zu 7,5 Stunden. LEDs zeigen die Funktionen an.
Stabil - Standfuß sorgt für einen stabilen, kippfesten Stand des Ventilators.
Praktisch - Der auf der Gehäuserückseite integrierte Tragegriff erleichtert das Handling des Gerätes.
Umweltfreundlich - Nach dem Lebenszyklus sind alle Kunst-stoffteile zum Recycling sortenrein zerlegbar und entsprechend der WEEE-Bestimmungen gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
865 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Anthrazit
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oszillationsrange
115 °
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
7.5 h
Form
Rechteckig
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.