Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T2364 Industriepinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T2364 Industriepinzette
C.K Tools T2364 Industriepinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32168760
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Greifpinzette
Transistor Ziehpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Typ Pinzettenspitze
Flach
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1369796
ab € 28,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.