Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HYF260E4 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell HYF260E4 Ventilator Weiß
Honeywell HYF260E4 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36929039
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HYF260E4
EAN/GTIN:
     4022167402608
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
duracraft säulenventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
834 mm
Paketgewicht
4200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
1016 mm
Gewicht
3120 g
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
48 dB
Luftstrom
186.89 m³/h
Oszillationsrange
80 °
Steuerung
Tasten
Maximale Timer-Zeit
8 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
435 mm
Versandkartonslänge
289 mm
Versandkartonshöhe
860 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
9360 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
14022167402605
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator, turmventilator 30 w
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.