Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO8126 Ventilator Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO8126 Ventilator Schwarz, Edelstahl
Domo DO8126 Ventilator Schwarz, Edelstahl
Domo DO8126 Ventilator Schwarz, Edelstahl
Domo DO8126 Ventilator Schwarz, Edelstahl
Domo DO8126 Ventilator Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37280251
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO8126
EAN/GTIN:
     5411397111722
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
domo säulenventilator
Der Säulenventilator Domo DO8126 kann auf drei verschiedene Stufen und Geschwindigkeiten eingestellt werden. Die Stufe „Natürlich“ ist eine Nachahmung einer angenehmen natürlichen Brise. Mit der Timerfunktion können Sie einstellen, dass sich der Ventilator selbsttätig ausschaltet. Die Oszillation sorgt für eine gute Verteilung und Zirkulation der Luft. Alle diese Funktionen können auch mit der zum Lieferumfang gehörenden Fernbedienung eingestellt werden. Die Höhe des Geräts beträgt 77 cm. Das Design ist elegant und zeitlos.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
770 mm
Gewicht
3800 g
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Lüfterdurchmesser
245 mm
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
7 h
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Kabellänge
1.83 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DOS8126
ab € 78,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.