Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5909 Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5909 Ventilator
Tristar VE-5909 Ventilator
Tristar VE-5909 Ventilator
Tristar VE-5909 Ventilator
Tristar VE-5909 Ventilator
Tristar VE-5909 Ventilator
Tristar VE-5909 Ventilator
Tristar VE-5909 Ventilator
Tristar VE-5909 Ventilator
Tristar VE-5909 Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55709416
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5909
EAN/GTIN:
     8713016062918
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator tristar
tischventilator
tischventilator 15 cm

Nehmen Sie den Ventilator überall hin mit, dann haben Sie immer frische Luft dabei. Der kleine Tristar VE-5909 Tischventilator hat 15 cm Durchmesser, sodass Sie stets eine Stellmöglichkeit dafür finden. Für solch einen kleinen Ventilator ist der Luftdurchsatz dank des 15-W-Motors recht beeindruckend.

Einfache Einstellungen
Mit dem Drehschalter hinten am Tristar Mini Ventilator können Sie zwei verschiedene Luftströme einstellen. Für sich und Ihre Umgebung können Sie den Luftstrom auf die angenehmste Stufe stellen. Der Ventilatorkopf kann 25 Grad geneigt werden, sodass Sie sogar die Richtung des Luftstroms einstellen können.

Kompakte Größe
Mit dem geringen Durchmesser von nur 15 cm passt der Tristar-Ventilator in jede kleine Ecke. In Ihrem Büro auf dem Schreibtisch oder beim Kochen in der Küche eignet er sich sehr. Da er so klein und leicht ist, können Sie ihn überall hin mitnehmen. Ihr eigenes privates Kühlgerät, das Sie überall hin mitnehmen können.

Lieferumfang:
Tristar-Tischventilator, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Tristar VE-5906 Tischventilators:Kleiner Tischventilator mit 15 cm VentilatorkopfModerates Gewicht, daher leicht zu tragenMehr Komfort durch zwei verschiedene LeistungsstufenLeiser Betrieb und kräftiger Luftstrom durch 15 Watt MotorDurch die geringe Größe können Sie ihn überall hin mitnehmen

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Gehäusematerial
Kunststoff
Geräuschpegel
44.73 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2300 RPM
Lüfterdurchmesser
150 mm
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Griff(e)
Ja
Kabellänge
1.65 m
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO8131
ab € 50,49*
Sonstiges
DOMO
DO8138
ab € 17,18*
Sonstiges
Tristar
VE-5923
ab € 16,05*
Sonstiges
Tristar
VE-5931
ab € 23,12*
Sonstiges
Tristar
VE-5953
ab € 41,77*
Sonstiges
Tristar
VE-5966
ab € 29,67*
Sonstiges
Tristar
VE-5967
ab € 14,23*
Sonstiges
Tristar
VE-5970
ab € 36,56*
Sonstiges
Tristar
VE-5978
ab € 26,29*
Sonstiges
Tristar
VES59.66.67
ab € 48,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.