Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz NeXXt 50082064 Locher 30 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz NeXXt 50082064 Locher 30 Blätter
Leitz NeXXt 50082064 Locher 30 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5957930
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50082064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Metalllocher in auffallenden, modernen Farben. Stabil und zuverlässig. Patentierte Griffmulde und ultra-scharfe Lochstempel verringern den Kraftbedarf.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
107 x 137 x 100 mm
Merkmale
Locherkapazität
30 Blätter
Material
Metall
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
3 mm
Format
A4, A5, A6
Führungsschiene
Ja
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50080035
ab € 6,48*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,60*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,62*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.