Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Bürolocher NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-50080030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50080030
EAN/GTIN:
     4002432101153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
10 Jahre
Lochung:
80mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster, mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Werkstoff:
metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
30
Farbe:
hellblau
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
55020030
ab € 11,85*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,85*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,58*
Zubehör
Leitz
51320085
ab € 50,47*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,44*
Zubehör
Leitz
50082064
ab € 9,09*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.