Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
AOC 90 Series G2590PX/G2 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62350763
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     G2590PX/G2
EAN/GTIN:
     4038986166614
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
Gehen Sie im G2 Esports-Style in den Wettbewerb
Die G2590PX G2 Esports Signature Edition ist in Sachen Optik sowohl beim Spiel als auch auf dem Schreibtisch schon ein Gewinner. Zudem liefert dieser Monitor die preisgekrönte Leistung, die Sie sich für Ihr Gaming-Erlebnis wünschen, inklusive 144Hz-Bildwiederholrate, 1ms Reaktionszeit und einem an 3 Seiten randlosen, 24,5” großen Full-HD-Display.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
30 - 144 Hz
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
626 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
417 mm
Paketgewicht
7200 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB
Audiokabellänge
1.8 m
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3.5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
558.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
199.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
513.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
5430 g
Breite (ohne Standfuß)
558.6 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.2832 x 0.2832 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich
30 - 146 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
543.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
302.62 mm
sRGB Abdeckung (klassisch)
96 %
Adobe RGB-Abdeckung
84 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,55*
€ 432,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,33*
€ 432,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,01*
€ 417,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,40*
€ 414,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,09*
€ 377,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.