Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9178201 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9178201 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Schwarz
Fellowes 9178201 Handgelenkstütze Gel, Polyurethan Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-692045
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9178201
EAN/GTIN:
     5054484678199
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
490.5 x 58.7 x 23.8 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Material
Gel, Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9112201
ab € 9,72*
Zubehör
Fellowes
9112301
ab € 4,89*
Zubehör
Fellowes
91177-72
ab € 5,21*
Zubehör
Fellowes
9175801
ab € 6,87*
Zubehör
Fellowes
9178401
ab € 7,16*
Zubehör
Fellowes
9182801
ab € 11,77*
Zubehör
Fellowes
9183201
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.