Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HYF1101E4 Ventilator Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell HYF1101E4 Ventilator Grau
Honeywell HYF1101E4 Ventilator Grau
Honeywell HYF1101E4 Ventilator Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69594150
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HYF1101E4
EAN/GTIN:
     4022167111012
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
honeywell aidc turmventilator 36 w
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
782 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
3500 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
800 mm
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Grau
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
56 dB
Lüfterdurchmesser
240 mm
Luftstrom
282 m³/h
Oszillationsrange
55 °
Steuerung
Tasten
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Schutzgitter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 6,85*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.