Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3521483 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Intenso 3521483 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Intenso 3521483 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Intenso 3521483 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Intenso 3521483 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Intenso 3521483 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Intenso 3521483 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber
Artikel-Nr.:
     94QG7-1143888
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3521483
EAN/GTIN:
     4034303028627
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Schlanker USB Stick im Aluminium Design
Der Alu Line bietet enorm viel Speicherplatz für Musik, Filme und wichtige Dokumente. Er verfügt über eine USB 2.0 Schnittstelle und ist nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend. Durch sein sechseckiges Gehäuse macht der Alu Line einen eleganten und hochwertigen Eindruck. Das Leichtgewicht von nur 8 Gramm passt in jede Tasche und kann mithilfe seines Keyringholders auch am Schlüsselbund befestigt werden.

USB 2.0 Datenübertragung
Der Alu Line verfügt über einen High Speed USB 2.0 Anschluss. Größere Datenmengen lassen sich damit in kürzester Zeit auf den USB Stick übertragen. Er erreicht Lesegeschwindigkeiten von 28 MB pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten von 6,50 MB pro Sekunde.


Qualität die sich bewährt
Datensicherheit setzt qualitativ hochwertige Produkte voraus. Daher legt Intenso höchsten Wert auf die Qualitätssicherung aller Produkte. Am Hauptsitz in Deutschland wurde eigens zu diesem Zweck ein Qualitätscenter eingerichtet, das für die die ständige Kontrolle der Produkte verantwortlich ist. So kann sichergestellt werden, dass die USB Sticks von Intenso den hohen Ansprüchen gerecht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
8 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6.5 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,82*
€ 18,33*
2 Tage
23
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,90*
€ 21,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,57*
€ 38,12*
7 Tage
12
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,85*
€ 42,34*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,27334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3521473
ab € 12,43*
Zubehör
Intenso
3521495
ab € 8,15*
Zubehör
Intenso
3521496
ab € 8,45*
Zubehör
Intenso
3521471
ab € 3,67*
Zubehör
Intenso
3521472
ab € 3,69*
Zubehör
Intenso
3521481
ab € 4,46*
Zubehör
Intenso
3521482
ab € 4,42*
Zubehör
Intenso
3521451
ab € 2,38*
Zubehör
Intenso
3521452
ab € 2,37*
Zubehör
Intenso
3521491
ab € 5,32*
Zubehör
Intenso
3521492
ab € 5,32*
Zubehör
Intenso
3521461
ab € 2,54*
Zubehör
Intenso
3521462
ab € 2,54*
Zubehör
Intenso
3521480
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.