Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3521495 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso 3521495 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Anthrazit
Intenso 3521495 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Anthrazit
Intenso 3521495 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Anthrazit
Intenso 3521495 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Anthrazit
Artikel-Nr.:
     615IT-S484602
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3521495
EAN/GTIN:
     4034303030002
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Schlanker USB Stick im Aluminium Design
Der Alu Line bietet enorm viel Speicherplatz für Musik, Filme und wichtige Dokumente. Er verfügt über eine USB 2.0 Schnittstelle und ist nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend. Durch sein sechseckiges Gehäuse macht der Alu Line einen eleganten und hochwertigen Eindruck. Das Leichtgewicht von nur 6 Gramm passt in jede Tasche und kann mithilfe seines Keyringholders auch am Schlüsselbund befestigt werden.

USB 2.0 Datenübertragung
Der Alu Line verfügt über einen High Speed USB 2.0 Anschluss. Größere Datenmengen lassen sich damit in kürzester Zeit auf den USB Stick übertragen. Er erreicht Lesegeschwindigkeiten von 28 MB pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten von 6,50 MB pro Sekunde.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
8 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6.5 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 12,50*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,59*
€ 12,52*
2 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,68*
€ 12,63*
1 Tag
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 13,92*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 15,15*
€ 21,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3521473
ab € 12,43*
Zubehör
Intenso
3521483
ab € 12,83*
Zubehör
Intenso
3521496
ab € 8,45*
Zubehör
Intenso
3521471
ab € 3,68*
Zubehör
Intenso
3521472
ab € 3,69*
Zubehör
Intenso
3521481
ab € 4,42*
Zubehör
Intenso
3521482
ab € 4,42*
Zubehör
Intenso
3521451
ab € 2,38*
Zubehör
Intenso
3521452
ab € 2,37*
Zubehör
Intenso
3521491
ab € 5,29*
Zubehör
Intenso
3521492
ab € 5,31*
Zubehör
Intenso
3521461
ab € 2,54*
Zubehör
Intenso
3521462
ab € 2,54*
Zubehör
Intenso
3521480
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.